Závitová očka HSS, MF: 45X2

Artiklové číslo: 141050 45X2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MF Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Vrcholový úhel 60 stupně
Závit D M45x2-6g
Stoupání závitu 2 mm
Průměr těla 90 mm
Celková délka L 22 mm
Třída tolerance závitu 6g
Norma EN 22568
Směr řezu Pravořezný
Vnitřní chlazení ne
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Držák závitového očka
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Druh závitu MF
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 45 mm
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); P (ocel)
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů (EGA)
Druh produktu Závitové očko
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 141050 45X2
EAN / GTIN 4062406222673
Číslo výrobce 141050 45X2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

Uzavřený naříznutý tvar; s oboustranným utvářečem třísky.
Náběh 1 3/4 závitu.