Lapač nečistot, mosaz poniklovaná, G 1, DN 25, MW 0, 3 mm

Artiklové číslo: 141005
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 141005
EAN / GTIN 4047322547314
Číslo výrobce 141005
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Lapač nečistot, mosaz poniklovaná, sítko s velikostí ok 0,3 mm, provozní teplota -20 °C až 110 °C, G 1, DN 25, PN max. 20 bar. Pro použití ve vodovodních, topných, klimatizačních a tlakových vzduchových zařízeních. Není vhodné pro páru.

Charakteristika:

  • C: 56,0 mm
  • L: 87,0 mm
  • DN: 25
  • SW 1: 38 mm
  • SW 2: 32 mm
  • Kryty a skříně: Mosaz poniklovaná
  • Závit: G 1
  • Část hlavy: Mosaz poniklovaná
  • norma pro závity: DIN EN ISO 228-1, tolerance třída B
  • Síto: z nerezové oceli
  • Velikost sítě: 0,3 mm
  • těsnicí materiál: NBR (O-kroužek)
  • Provozní tlak max: 20 bar
  • Provozní teplota max.: 110 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C