• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schmutzfänger, Messing vernickelt, G 1, DN 25, MW 0, 3 mm

Artikel-Nr.: 141005
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 141005
EAN / GTIN 4047322547314
Herstellernummer 141005
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schmutzfänger, Messing vernickelt, Siebeinsatz Maschenweite 0, 3 mm, Betriebstemperatur -20 °C bis 110 °C, G 1, DN 25, PN max. 20 bar. Für den Einsatz in Wasserversorgungs-, Heizungs-, Klima- und Druckluftanlagen. Nicht für Dampf geeignet.

Merkmal:

  • C: 56,0 mm
  • L: 87,0 mm
  • DN: 25
  • SW 1: 38 mm
  • SW 2: 32 mm
  • Gehäuse: Messing vernickelt
  • Gewinde: G 1
  • Kopfstück: Messing vernickelt
  • Gewindenorm: DIN EN ISO 228-1, Toleranzklasse B
  • Siebeinsatz: Edelstahl
  • Maschenweite: 0,3 mm
  • Dichtmaterial: NBR (O-Ring)
  • Betriebsdruck max.: 20 bar
  • Betriebstemperatur max.: 110 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb