Filtro de suciedad, latón niquelado, G 1, DN 25, MW 0, 3 mm

Número de artículo: 141005
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 141005
EAN / GTIN 4047322547314
Número del fabricante 141005
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Filtro de suciedad, latón niquelado, tamiz con malla de 0,3 mm, temperatura de servicio de -20 °C a 110 °C, G 1, DN 25, PN máx. 20 bar. Para uso en instalaciones de suministro de agua, calefacción, climatización y aire comprimido. No apto para vapor.

Característica:

  • C: 56,0 mm
  • L: 87,0 mm
  • DN: 25
  • SW 1: 38 mm
  • SW 2: 32 mm
  • Carcasa: Latón niquelado
  • Rosca: G 1
  • Pieza de cabeza: Latón niquelado
  • norma de roscas: DIN EN ISO 228-1, clase de tolerancia B
  • colador: Acero inoxidable
  • Anchura malla: 0,3 mm
  • material de sellado: NBR (junta tórica)
  • Presión de funcionamiento máx.: 20 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C