Filtre, laiton nickelé, G 1, DN 25, MW 0, 3 mm

Réf.: 141005
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 141005
EAN / GTIN 4047322547314
Réf. fabricant 141005
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Filtre, laiton nickelé, tamis mailles 0,3 mm, température de service -20 °C à 110 °C, G 1, DN 25, PN max. 20 bar. Pour une utilisation dans les installations d’alimentation en eau, de chauffage, de climatisation et d’air comprimé. Ne convient pas à la cuisson à la vapeur.

Caractéristique(s):

  • C: 56,0 mm
  • L: 87,0 mm
  • DN: 25
  • SW 1: 38 mm
  • Ouv. de 2: 32 mm
  • Boîtier: Laiton nickelé
  • Filetage: G 1
  • Tête de lit: Laiton nickelé
  • Norme de filetage: DIN EN ISO 228-1, classe de tolérance B
  • tamis: Acier inoxydable
  • Ouverture de maille: 0,3 mm
  • matériau d’étanchéité: NBR (joint torique)
  • Pression de service max.: 20 bar
  • Température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C