{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh závitu | G | |
| Řezný materiál | HSS-E-PM | |
| Povlak | TiN | |
| Závit D | G1/2 | |
| Stoupání závitu | 1,814 mm | |
| Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota | 20,05 mm | |
| Celková délka L | 125 mm | |
| Rozměr čtyřhranného klíče □ | 12 mm | |
| Průměr stopky DS | 16 mm | |
| Třída tolerance závitu | ISO 228 X | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor; slepý otvor | |
| Počet upínacích drážek | 6 | |
| Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
| Tvar náběhu | C | |
| Počet převodových stupňů na palec | 14 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Pro Form | |
| Označení výrobce | HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM, TiN | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Jmenovitý průměr závitu, palce D | 0,5 palec | |
| Délka závitořezné části Lc | 62,88 mm | |
| Úhel naříznutí | 7,5 stupeň | |
| Počet břitů | 6 | |
| Provedení řezných dílů | S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot | |
| Hloubka až (x průměr) | 3; 3 | |
| Průměr jádrového otvoru | 20,05 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | DIN 2189 | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Druh produktu | Tvářecí závitník |
| Katalogové číslo | 139475 G1/2 | |
| EAN / GTIN | 4069515003766 | |
| Číslo výrobce | 139475 G1/2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |