Strojní závitník GARANT Vap Tap Tvar C, vaporizovaný, M: M7

Artiklové číslo: 135805 M7
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
762 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu
M
Řezný materiál
HSS-E
Povlak
Vaporizovaný
Závit D
M7x1-6H
Stoupání závitu
1 mm
Průměr jádrového otvoru
6 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D
7 mm
Celková délka L
80 mm
Průměr hřídele DS
7 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □
5,5 mm
Třída tolerance závitu
ISO 2 6H
Tvar náběhu
C
Použití typu otvoru
slepý otvor
Úhel šroubovice
40 stupně
Norma
DIN 371
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL00700105
Formulář záznamu
Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
7 mm
Třída tolerance upínače
h9
Délka stopky LS
44 mm
Olej
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Řada
Vap Tap
Označení výrobce
GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer
Průměr naříznutí
5,87 mm
Délka závitořezné části Lc
15,8 mm
Délka naříznutí
2,5 mm
Úhel naříznutí
15 stupně
Počet břitů
3
Směr šroubovice
pravý
Stoupání šroubovice
26 mm
Typ závitového nástroje
Strojní závitník pro dynamické obrábění
Provedení řezných dílů
S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Hloubka až (x průměr)
3
Počet upínacích drážek
3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota
6 mm
Vrcholový úhel
60 stupně
Zesílená stopka
ano
Normalizovaná délka L
80 mm
Skupina obrobitelnosti
M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
HSS-E
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
21 mm
Hmotnost
22 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Nosič dat
Bez datového nosiče
Postupy obrábění
Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek
zelená
Druh produktu
Závitník
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 135805 M7
EAN / GTIN 4069515002257
Číslo výrobce 135805 M7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
18
Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
18
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
Ocel < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Strojní závitník GARANT Vap Tap Universal. Lze spolehlivě použít v široké škále materiálů. Optimalizovaná délka krku a drážky pro lepší odvod třísek pro hluboké závity. Vysoce výkonný řezný materiál HSS-E se zvýšeným obsahem vanadu pro lepší odolnost proti opotřebení. Vaporizování povrchu, redukují se navařování za studena.
Tvar C (2 – 3chodý náběh).