Strojní závitník, vaporizovaný, M: M18

Artiklové číslo: 135450 M18
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
93 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu Metrický ISO normální závit
Řezný materiál HSS-E
Povlak Vaporizovaný
Závit D M18x2,5
Stoupání závitu 2,5 mm
Průměr jádrového otvoru 15,5 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 18 mm
Celková délka L 125 mm
Průměr stopky DS 14 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 11 mm
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Tvar náběhu C
Použití typu otvoru slepý otvor
Úhel šroubovice 40 stupeň
Norma DIN 376
Vnitřní chlazení ne
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01400105
Formulář záznamu Standard
Délka stopky LS 59 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Maschinen-Gewindebohrer M M18
Počet chodů závitů 1
Délka závitořezné části Lc 20 mm
Délka naříznutí 7 mm
Úhel naříznutí 15 stupeň
Počet břitů 4
Směr šroubovice pravý
Stoupání šroubovice 57 mm
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Hloubka až (x průměr) 2
Počet upínacích drážek 4
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 15,18 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň
Normované označení řezný materiál, 2. priorita HSS-E
Normované označení řezný materiál, 3. priorita HSS-E
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 125 mm
Hmotnost 135 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 135450 M18
EAN / GTIN 4045197076908
Číslo výrobce 135450 M18
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vel. M 2,6 se starým profilem DIN.
HSS-E