Strojní závitník, vaporizovaný, M: M16

Artiklové číslo: 135450 M16
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
1 508 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu Metrický ISO normální závit
Řezný materiál HSS-E
Povlak Vaporizovaný
Závit D M16x2
Stoupání závitu 2 mm
Průměr jádrového otvoru 14 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 16 mm
Celková délka L 110 mm
Průměr stopky DS 12 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 9 mm
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Tvar náběhu C
Použití typu otvoru slepý otvor
Úhel šroubovice 40 stupeň
Norma DIN 376
Vnitřní chlazení ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Maschinen-Gewindebohrer M M16
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01200105
Formulář záznamu Standard
Délka stopky LS 51 mm
Počet chodů závitů 1
Délka závitořezné části Lc 18 mm
Délka naříznutí 5 mm
Úhel naříznutí 15 stupeň
Počet břitů 3
Směr šroubovice pravý
Stoupání šroubovice 50 mm
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Hloubka až (x průměr) 2
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 13,74 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň
Normované označení řezný materiál, 2. priorita HSS-E
Normované označení řezný materiál, 3. priorita HSS-E
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 110 mm
Hmotnost 90 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 135450 M16
EAN / GTIN 4045197076892
Číslo výrobce 135450 M16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vel. M 2,6 se starým profilem DIN.
HSS-E