Strojní závitník, vaporizovaný, M: M30

Artiklové číslo: 135450 M30
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
87 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Řezný materiál HSS
Povlak Vaporizovaný
Závit D M30x3,5-6H
Stoupání závitu 3,5 mm
Průměr jádrového otvoru 26,5 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 30 mm
Celková délka L 180 mm
Průměr stopky DS 22 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 18 mm
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Tvar náběhu C
Použití typu otvoru slepý otvor
Úhel šroubovice 40 stupně
Norma DIN 376
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální omezené použití
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL02200105
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 22 mm
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 72 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Počet chodů závitů 1
Průměr naříznutí 26,05 mm
Délka závitořezné části Lc 30 mm
Délka naříznutí 8,75 mm
Úhel naříznutí 15 stupně
Počet břitů 4
Směr šroubovice pravý
Stoupání šroubovice 94 mm
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Provedení řezných dílů S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Hloubka až (x průměr) 2
Počet upínacích drážek 4
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 26,5 mm
Vrcholový úhel 60 stupně
Zesílená stopka ne
Stopka s odsazením ano
Normlänge L 180 mm
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 60 mm
Hmotnost 400 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 135450 M30
EAN / GTIN 4045197076939
Číslo výrobce 135450 M30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vel. M 2,6 se starým profilem DIN.
HSS