• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Strojní závitník, vaporizovaný, M: M20

Artiklové číslo: 135300 M20
Sleva
2 482,00 CZK
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
62 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu
M
Řezný materiál
HSS-E
Povlak
Vaporizovaný
Stoupání závitu
2,5 mm
Průměr jádrového otvoru
17,5 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D
20 mm
Celková délka L
140 mm
Průměr hřídele DS
16 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □
12 mm
Třída tolerance závitu
ISO 2 6H
Tvar náběhu
C
Úhel šroubovice
40 stupně
Norma
DIN 376
Vnitřní chlazení
ne
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Formulář záznamu
Hladký dřík
Délka stopky LS
117 mm
Chladicí a mazací prostředek
ne
Délka závitořezné části Lc
23 mm
Úhel naříznutí
15 stupně
Počet břitů
4
Směr šroubovice
pravý
Typ závitového nástroje
Strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet upínacích drážek
4
Vrcholový úhel
60 stupně
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Hmotnost
210 g
Směr řezu
Pravořezný
Barevný kroužek
červená
Druh produktu
Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 135300 M20
EAN / GTIN 4045197076434
Číslo výrobce 135300 M20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
Ocel < 1100 N/mm²
P
6
TOOLOX 33
H
3
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Se silnou pravotočivou spirálou, pro optimální odvádění třísek.

Doporučení:

U materiálu TOOLOX doporučujeme vrtat větší ⌀ otvoru pod závit, než je uvedeno v normě DIN, a sice o 0,05 až 0,3 mm (viz tabulka).