{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh závitu |
M
|
|
| Řezný materiál |
HSS-E
|
|
| Povlak |
Vaporizovaný
|
|
| Stoupání závitu |
0,8 mm
|
|
| Průměr jádrového otvoru |
4,2 mm
|
|
| Jmenovitý průměr závitu, metrický D |
5 mm
|
|
| Celková délka L |
70 mm
|
|
| Průměr hřídele DS |
6 mm
|
|
| Rozměr čtyřhranného klíče □ |
4,9 mm
|
|
| Třída tolerance závitu |
ISO 2 6H
|
|
| Tvar náběhu |
C
|
|
| Úhel šroubovice |
40 stupně
|
|
| Norma |
DIN 371
|
|
| Vnitřní chlazení |
ne
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Typ upínače |
Válcová stopka
|
|
| Formulář záznamu |
Hladký dřík
|
|
| Délka stopky LS |
37 mm
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ne
|
|
| Délka závitořezné části Lc |
10 mm
|
|
| Úhel naříznutí |
15 stupně
|
|
| Počet břitů |
3
|
|
| Směr šroubovice |
pravý
|
|
| Typ závitového nástroje |
Strojní závitník pro dynamické obrábění
|
|
| Počet upínacích drážek |
3
|
|
| Vrcholový úhel |
60 stupně
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Hmotnost |
10 g
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Postupy obrábění |
Obrábění vnitřních závitů (EGI)
|
|
| Barevný kroužek |
červená
|
|
| Druh produktu |
Závitník
|
| Katalogové číslo | 135300 M5 | |
| EAN / GTIN | 4045197076366 | |
| Číslo výrobce | 135300 M5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |