Strojní závitník GARANT Vap Tap HSS-E extra dlouhé, vaporizovaný, M: M6

Artiklové číslo: 132670 M6
Nový produkt
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
691 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu
M
Řezný materiál
HSS-E
Povlak
Vaporizovaný
Závit D
M6x1-6H
Stoupání závitu
1 mm
Průměr jádrového otvoru
5 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D
6 mm
Celková délka L
127,4 mm
Průměr hřídele DS
6 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □
4,9 mm
Třída tolerance závitu
ISO 2 6H
Tvar náběhu
B
Použití typu otvoru
Průchozí otvor
Norma
Werksnorm
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL00600105
Formulář záznamu
Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
6 mm
Třída tolerance upínače
h9
Délka stopky LS
45 mm
Olej
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Řada
Vap Tap
Označení výrobce
GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer HSS-E extra lang, vaporisiert
Průměr naříznutí
4,8 mm
Délka závitořezné části Lc
20,1 mm
Délka naříznutí
5 mm
Úhel naříznutí
8 stupně
Počet břitů
3
Typ závitového nástroje
Strojní závitník pro dynamické obrábění
Provedení řezných dílů
S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Hloubka až (x průměr)
3
Počet upínacích drážek
3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota
5 mm
Vrcholový úhel
60 stupně
Zesílená stopka
ano
Normalizovaná délka L
125 mm
Skupina obrobitelnosti
M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
HSS-E
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
18 mm
Hmotnost
27 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Nosič dat
Bez datového nosiče
Postupy obrábění
Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Druh produktu
Závitník
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 132670 M6
EAN / GTIN 4069515058094
Číslo výrobce 132670 M6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
13
Hliník (krátké třísky)
N
10
Ocel < 500 N/mm²
P
14
Ocel < 750 N/mm²
P
11
Ocel < 900 N/mm
P
11
Ocel < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
11
Uni
 
Olej
 

Popis

Provedení:

Strojní závitník GARANT Vap Tap Universal. Lze spolehlivě použít v procesech s širokým spektrem materiálů. Optimalizovaná délka krku a drážky pro lepší odvod třísek pro hluboké závity. Vysoce výkonný řezný materiál HSS-E se zvýšeným obsahem vanadu pro lepší odolnost proti opotřebení. Vaporizovaný povrch, redukují se návary za studena.
S prodlouženou stopkou.

Výhoda:

Vhodné zejména pro řezání závitů na obtížně přístupných místech.