Strojní závitník HSS-E, vaporizovaný, M: M3

Artiklové číslo: 132645 M3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 191 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M3
Povlak vaporizovaný
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 371
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2 6H
Tvar náběhu B
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání Do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 0,5 mm
Celková délka L 56 mm
⌀ stopky Ds 3,5 mm
Stopka 4hran □ 2,7 mm
⌀ otvoru pod závit 2,5 mm
Závit ⌀ 3 mm
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 2
Barevný kroužek zelená
Počet břitů Z 2
Hloubka závitu 9 mm
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 132645 M3
EAN / GTIN 4045197648860
Číslo výrobce 132645 M3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
11
Ocel < 500 N/mm²
P
12
Ocel < 750 N/mm²
P
8
Ocel < 900 N/mm
P
7
Ocel < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S utvařečem třísky.
Třída tolerance: ISO 2 6H