{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh závitu | M | |
| Řezný materiál | HSS-E | |
| Povlak | Vaporizovaný | |
| Závit D | M7 | |
| Stoupání závitu | 1 mm | |
| Průměr jádrového otvoru | 6 mm | |
| Jmenovitý průměr závitu, metrický D | 7 mm | |
| Celková délka L | 80 mm | |
| Průměr hřídele DS | 7 mm | |
| Třída tolerance závitu | ISO 2 6H | |
| Tvar náběhu | B | |
| Úhel šroubovice | 0 stupně | |
| Norma | DIN 371 | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 7 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Délka stopky LS | 60 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Průměr naříznutí | 5,8 mm | |
| Rozměr klíče | 5,5 mm | |
| Délka závitořezné části Lc | 17,36 mm | |
| Úhel naříznutí | 8 stupně | |
| Počet břitů | 3 | |
| Směr šroubovice | Neutrální rovné | |
| Typ závitového nástroje | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
| Provedení řezných dílů | S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot | |
| Počet upínacích drážek | 3 | |
| Vrcholový úhel | 60 stupně | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 82,9 mm | |
| Hmotnost | 25 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 132640 M7 | |
| EAN / GTIN | 4045197072337 | |
| Číslo výrobce | 132640 M7 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |