• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Strojní závitník HSS-E, vaporizovaný, M: M2

Artiklové číslo: 132640 M2
Sleva
686,00 CZK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu Metrický ISO normální závit
Řezný materiál HSS-E
Povlak Vaporizovaný
Stoupání závitu 0,4 mm
Průměr jádrového otvoru 1,6 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 2 mm
Celková délka L 45 mm
Průměr hřídele DS 2,8 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 2,1 mm
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Tvar náběhu B
Norma DIN 371
Vnitřní chlazení ne
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Typ upínače Čep
Délka stopky LS 37 mm
Chladicí a mazací prostředek ne
Délka závitořezné části Lc 7,42 mm
Úhel naříznutí 8 stupně
Počet břitů 2
Směr šroubovice pravý
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet upínacích drážek 2
Vrcholový úhel 60 stupně
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 46,3 mm
Hmotnost 3 g
Směr řezu Pravořezný
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 132640 M2
EAN / GTIN 4045197072238
Číslo výrobce 132640 M2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
Ocel < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vodicí část s mazacími drážkami, avšak bez třískových drážek.
Vel. M 1,7; M 2,3; M 2,6 se starým profilem DIN.
S utvařečem třísky.
Třída tolerance: ISO 2 6H