• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Strojní závitník HSS-E, vaporizovaný, M: M3

Artiklové číslo: 132640 M3
Sleva
570,00 CZK
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
150 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Řezný materiál HSS-E
Povlak Vaporizovaný
Závit D M3
Stoupání závitu 0,5 mm
Průměr jádrového otvoru 2,5 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 3 mm
Celková délka L 56 mm
Průměr hřídele DS 3,5 mm
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Tvar náběhu B
Úhel šroubovice 0 stupně
Norma DIN 371
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 3,5 mm
Typ upínače Čep
Délka stopky LS 43 mm
Chladicí a mazací prostředek ne
Průměr naříznutí 2,4 mm
Rozměr klíče 2,7 mm
Délka závitořezné části Lc 10,58 mm
Úhel naříznutí 8 stupně
Počet břitů 3
Směr šroubovice Neutrální rovné
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Provedení řezných dílů S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Počet upínacích drážek 3
Vrcholový úhel 60 stupně
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 58,08 mm
Hmotnost 4 g
Směr řezu Pravořezný
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 132640 M3
EAN / GTIN 4045197072283
Číslo výrobce 132640 M3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
Ocel < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vodicí část s mazacími drážkami, avšak bez třískových drážek.
Vel. M 1,7; M 2,3; M 2,6 se starým profilem DIN.
S utvařečem třísky.
Třída tolerance: ISO 2 6H