• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Tarod de maşină HSS-E, vaporizat, M: M7

Cod articol.: 132640 M7
Reducere
29,33 €
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
250 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet M
Material tăiș HSS-E
Strat de acoperire Vaporizat
Filet D M7
Pasul filetului 1 mm
Diametru gaură centrală 6 mm
Diametru nominal filet, metric D 7 mm
Lungimea totală L 80 mm
Diametrul cozii DS 7 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2 6H
Forma tăiere B
Unghi de răsucire 0 grade
Standard DIN 371
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 7 mm
Tip de prindere Cep
Lungimea tijei LS 60 mm
Lubrifiant de răcire nu
Diametru de tăiere 5,8 mm
Deschiderea cheii 5,5 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 17,36 mm
Unghi de tăiere 8 grade
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare Neutru, drept
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Proiectarea piesei de tăiere Cu canal de lubrifiere și canal pentru evacuarea murdăriei
Număr caneluri de pretensionare 3
Unghiul flancurilor 60 grade
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 82,9 mm
Greutate 25 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Inel colorat verde
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 132640 M7
EAN / GTIN 4045197072337
Număr producător 132640 M7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Oţel < 900 N/mm²
P
15
Oţel < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Porţiune de ghidare cu canale de ungere, dar fără canale de aşchii.
Ref. M1,7; M2,3; M2,6 cu profil vechi conform DIN.
Cu con de atac.
Clasa de toleranţă: ISO 2 6H