• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Tvrdokovový strojní závitník, bez povlaku, M: M12

Artiklové číslo: 131140 M12
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
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu Metrický ISO normální závit
Řezný materiál TK
Povlak bez povlaku
Závit D M12
Stoupání závitu 1,75 mm
Průměr jádrového otvoru 10,2 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 12 mm
Průměr stopky DS 9 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 7 mm
Třída tolerance závitu ISO 2X 6HX
Tvar náběhu C
Použití typu otvoru Průchozí otvor; slepý otvor
Úhel šroubovice 0 stupeň
Norma DIN 376
Vnitřní chlazení ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Hartmetall-Maschinen-Gewindebohrer M M12
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Délka stopky LS 79 mm
Průměr naříznutí 9,6 mm
Délka závitořezné části Lc 31 mm
Délka naříznutí 5,25 mm
Úhel naříznutí 8 stupeň
Počet břitů 4
Směr šroubovice Neutrální rovné
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Hloubka až (x průměr) 3; 3
Počet upínacích drážek 4
Vrcholový úhel 60 stupeň
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 110 mm
Hmotnost 50 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Cx, Bx, Dx)
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 131140 M12
EAN / GTIN 4045197068811
Číslo výrobce 131140 M12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
18
Hliník (krátké třísky)
N
35
Al > 10% Si
N
28
Ocel < 500 N/mm²
P
30
CuZn
N
24
Grafit, GFK, CFK
N
10
Olej
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Wykonanie:

Stosować z emulsją (min. zawartość oleju 8%).
z wkładkami z węglików spiekanych HM.

Zaleta:

Bardzo stabilne, optymalne samoprowadzenie.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku