Tvrdokovový strojní závitník, bez povlaku, M: M6

Artiklové číslo: 131140 M6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL
Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 ZYL00602105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0060 mm
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky 6 mm
Délka stopky 45 mm
Druh závitu M
Jmenovitý průměr závitu metrický 6 mm
Závit M6
Stoupání závitu 1 mm
Třída tolerance závitu 6HX
Průměr naříznutí 4,8 mm
Rozměr klíče 4,9 mm
Délka části pro řezání závitů 21 mm
Délka naříznutí 3 mm
Úhel naříznutí 8 stupeň
Počet břitů 3
Směr šroubovice Neutrální rovné
Úhel šroubovice 0 stupeň
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Tvar náběhu C
Vodicí kolík Bez vodicího čepu
Použití typu otvoru Průchozí otvor; slepý otvor
Hloubka až (x průměr) 3; 3
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru 5 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň
Rozměr čtyřhranného klíče 4,9 mm
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce HM
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 80 mm
Užitná délka 21 mm
Celková délka 80 mm
Hmotnost 15 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 371
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 131140 M6
EAN / GTIN 4045197068781
Číslo výrobce 131140 M6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
18
Hliník (krátké třísky)
N
35
Al > 10% Si
N
28
Ocel < 500 N/mm²
P
30
CuZn
N
24
Grafit, GFK, CFK
N
10
Olej
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Lze použít s emulzí (podíl maziva nejméně 8 %).
Provedení z tvrdokovu.

Výhoda:

Velmi stabilní, optimální náběh.