• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Ruční závitníky dokončovací závitník, bez povlaku, G: G3/8

Artiklové číslo: 130560 G3/8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

G Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Druh závitu: G
  • Vrcholový úhel: 55
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 5157
  • Stopka: Válcová stopka s h9

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu G3/8
Povlak bez povlaku
Druh závitu G
Vrcholový úhel 55 stupeň
Řezný materiál HSS
Norma DIN 5157
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1,337 mm
Chodů na palec 19
Závit ⌀ 16,66 mm
Celková délka L 70 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Stopka 4hran □ 9 mm
⌀ otvoru pod závit 15,25 mm
Typ nástroje na závity Ruční závitník
Barevný kroužek bez
Hloubka závitu 49,98 mm
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 130560 G3/8
EAN / GTIN 4045197067715
Číslo výrobce 130560 G3/8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
GG(G)
K
Uni
 
Olej
 
suché
 

Popis

Použití:

Pro válcový trubkový závit DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).