{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | G3/8 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | G | |
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 5157 | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod slijepe rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1,337 mm | |
Navoji po colu | 19 | |
⌀ navoja | 16,66 mm | |
Ukupna duljina L | 70 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
4-kutna drška □ | 9 mm | |
⌀ osnovne rupe | 15,25 mm | |
Vrsta alata s navojem | Ručni ureznici | |
Prsten u boji | nema | |
Dubina navoja | 49,98 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 130560 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197067715 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ručni ureznik, pojedinačan Završni ureznik G3/8
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
31,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
134 dijelovi na zalihi
64,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vrsta alata s navojem | Ručni ureznici | Ručni ureznici |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake |
Standard | DIN 5157 | DIN 5157 |
Drška | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 |
Dubina navoja | 49,98 | 49,98 |
⌀ drške Ds | 12 | 12 |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje |