{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | G3/8 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | G | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 5157 | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,337 mm | |
Gangen per inch | 19 | |
Schroefdraad-⌀ | 16,66 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Schacht-vierkant □ | 9 mm | |
Kerngat-⌀ | 15,25 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | |
Gekleurde ring | zonder | |
Draaddiepte | 49,98 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130560 G3/8 | |
EAN/GTIN | 4045197067715 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Handtap Nasnijtap G3/8
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
€ 29,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 61,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | Handtap |
Coating | ongecoat | ongecoat |
Norm | DIN 5157 | DIN 5157 |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Draaddiepte | 49,98 | 49,98 |
Schacht-⌀ Ds | 12 | 12 |
Producttype | Tap | Tap |