{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál |
HSS-E
|
|
| Norma |
DIN 352
|
|
| Druh závitu |
M
|
|
| Závit D |
M8
|
|
| Stoupání závitu |
1,25 mm
|
|
| Průměr jádrového otvoru |
6,8 mm
|
|
| Celková délka L |
56 mm
|
|
| Rozměr čtyřhranného klíče □ |
4,9 mm
|
|
| Průměr hřídele DS |
6 mm
|
|
| Třída tolerance závitu |
ISO 2 6H
|
|
| Tvar náběhu |
C
|
|
| Vrcholový úhel |
60 stupně
|
|
| Použití typu otvoru |
Průchozí otvor; slepý otvor
|
|
| Vnitřní chlazení |
ne
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
bez vstupu chladicího maziva
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
bez výstupu chladicího maziva
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Typ upínače |
Válcová stopka
|
|
| Formulář záznamu |
Hladká stopka se čtyřhranem
|
|
| Suché obrábění |
omezené použití
|
|
| Třída tolerance upínače |
h9
|
|
| Olej |
vhodný
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Průměr břitu D |
8 mm
|
|
| Jmenovitý průměr závitu, metrický D |
8 mm
|
|
| Úhel naříznutí |
8 stupně
|
|
| Typ závitového nástroje |
Ruční závitníky
|
|
| Obsah |
Dokončovací závitník
|
|
| Hloubka až (x průměr) |
3; 3
|
|
| Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota |
6,8 mm
|
|
| Normalizovaná délka L |
56 mm
|
|
| Skupina obrobitelnosti |
K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
|
|
| Povlak |
bez povlaku
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Užitná délka L1 |
16 mm
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Provedení nástroje |
Plná ocel
|
|
| Postupy obrábění |
Obrábění vnitřních závitů (EGI)
|
|
| Barevný kroužek |
Bez
|
|
| Druh produktu |
Závitník
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 130430 M8 | |
| EAN / GTIN | 4045197066541 | |
| Číslo výrobce | 130430 M8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |