{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HSS-E | |
| Norm | DIN 352 | |
| Art Gewinde | M | |
| Gewinde D | M8 | |
| Steigung Gewinde | 1,25 mm | |
| Durchmesser Kernloch | 6,8 mm | |
| Länge gesamt L | 56 mm | |
| Vierkant-Schlüsselweite □ | 4,9 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 6 mm | |
| Toleranzklasse Gewinde | ISO 2 6H | |
| Anschnittform | C | |
| Flankenwinkel | 60 Grad | |
| Verwendung Bohrungsart | Durchgangsloch; Grundloch | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft mit Vierkant | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h9 | |
| Öl | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Durchmesser Schneide D | 8 mm | |
| Nenndurchmesser Gewinde metrisch D | 8 mm | |
| Winkel Anschnitt | 8 Grad | |
| Art Gewindewerkzeug | Handgewindebohrer | |
| Inhalt | Fertigschneider | |
| Tiefe max. (x Durchmesser) | 3; 3 | |
| Durchmesser Kernloch (Richtwert) | 6,8 mm | |
| Normlänge L | 56 mm | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe) | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Nutzlänge L1 | 16 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Stahl | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung innen (EGI) | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Gewindebohrer | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 130430 M8 | |
| EAN / GTIN | 4045197066541 | |
| Herstellernummer | 130430 M8 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |