Ruční závitník jednotlivý dokončovací závitník, bez povlaku, M: M30

Artiklové číslo: 130430 M30
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
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Norma DIN 352
Druh závitu M
Závit D M30
Stoupání závitu 3,5 mm
Průměr jádrového otvoru 26,5 mm
Celková délka L 125 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 18 mm
Průměr hřídele DS 22 mm
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Tvar náběhu C
Vrcholový úhel 60 stupně
Použití typu otvoru Průchozí otvor; slepý otvor
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h9
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu D 30 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 30 mm
Úhel naříznutí 8 stupně
Počet břitů 3
Typ závitového nástroje Ruční závitníky
Obsah Dokončovací závitník
Hloubka až (x průměr) 3; 3
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 26,5 mm
Normalizovaná délka L 125 mm
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 90 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 130430 M30
EAN / GTIN 4062406089412
Číslo výrobce 130430 M30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al > 10% Si
N
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
Uni
 
Olej
 
suché