Ruční závitník jednotlivý dokončovací závitník, bez povlaku, M: M12

Artiklové číslo: 130430 M12
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
365 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
HSS-E
Norma
DIN 352
Druh závitu
M
Závit D
M12
Stoupání závitu
1,75 mm
Průměr jádrového otvoru
10,2 mm
Celková délka L
75 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □
7 mm
Průměr hřídele DS
9 mm
Třída tolerance závitu
ISO 2 6H
Tvar náběhu
C
Vrcholový úhel
60 stupně
Použití typu otvoru
Průchozí otvor; slepý otvor
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Formulář záznamu
Hladká stopka se čtyřhranem
Suché obrábění
omezené použití
Třída tolerance upínače
h9
Olej
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Průměr břitu D
12 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D
12 mm
Úhel naříznutí
8 stupně
Typ závitového nástroje
Ruční závitníky
Obsah
Dokončovací závitník
Hloubka až (x průměr)
3; 3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota
10,2 mm
Normalizovaná délka L
75 mm
Skupina obrobitelnosti
K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Povlak
bez povlaku
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
24 mm
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Postupy obrábění
Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek
Bez
Druh produktu
Závitník
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 130430 M12
EAN / GTIN 4045197066565
Číslo výrobce 130430 M12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al > 10% Si
N
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
Uni
 
Olej
 
suché