Rankinis sriegiklis, atskiras glotniajam apdirbimui M30

Prekės Nr.: 130430 M30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 352
  • Sriegio norma: DIN 13

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M30
Danga be dangos
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 352
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2 6H
Kreipiančiosios dalies forma C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešininis
Sriegio žingsnis 3,5 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Koto ⌀ Ds 22 mm
Koto kvadratas □ 18 mm
Kiaurymės ⌀ 26,5 mm
Sriegio ⌀ 30 mm
Srieginių įrankių rūšis Rankinis sriegiklis
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 90 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 130430 M30
EAN / GTIN 4062406089412

Informacinė pritaikymo lentelė

Al >10 % Si
N
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
Ti >850 N/mm²
S
Ketus (G)
K
Uni
 
Alyva
 
sausasis
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
    M Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį