{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Accesorios para | Microschmiersystem Nr. 130100 Gr. S | |
| Denominación del fabricante | Garant | |
| Color | plateado | |
| Características | Ausführung: Microinjektor für DL und GL ≤ M2,5 (KL-⌀ ≤ 2,1 mm); Hinweis: Bei Verwendung des Hauptzylinders Nr. 130102 Gr. XL vergrößert sich das Maß L2 von 100 mm auf 130 mm und das Maß Lges von 150 mm auf 180 mm.; Typ: GL | |
| Pieza de repuesto o accesorio | Accesorio | |
| Tipo de producto | Microschmiersystem Zubehör | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 130102 GL | |
| EAN / GTIN | 4045197065193 | |
| Número del fabricante | 130102 GL | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |