• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (mm resp. palce): 6,8

Artiklové číslo: 123214 6,8
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
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m6 (mm resp. palce) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma Werksnorm
Povlak TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min. 6,8 mm
Třída tolerance ISO m6
Celková délka L 146 mm
Délka upínací drážky Lc 108 mm
Průměr stopky DS 8 mm
Úhel, 1. stupeň 135 stupeň
Úhel spirály, min. 30 stupeň
Název výrobku (typ) H
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Provedení upínače metrické
Délka stopky LS 36 mm
Provedení stopky HB
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Směr šroubovice pravý
Tvar nábrusu A
Normované označení řezný materiál, 2. priorita TK
Normované označení řezný materiál, 3. priorita TK
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 110 mm
Užitná délka L1 97,8 mm
Funkční délka 97,8 mm
Hmotnost 106 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek modrá
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 12×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 97,8 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 123214 6,8
EAN / GTIN 4045197573100
Číslo výrobce 123214 6,8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
90
Ocel < 750 N/mm²
P
75
Ocel < 900 N/mm
P
70
Ocel < 1100 N/mm²
P
55
Ocel < 1400 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Silné jádro a speciálně vybroušená špička − díky tomu mají řezné příčné břity vysokou přesnost středění. Vysoká přesnost lícování a kulatost otvoru díky 4 vodicím fazetkám. Vynikající odvádění třísek díky 4 vnitřním chladicím kanálům od ⌀ 3,8 mm. Do ⌀ 3,7 mm se 2 vnitřními chladicími kanály. Přímé hlavní břity se zaoblenými hranami v kombinaci se zvláštním tvarem drážky vytvářejí krátké třísky i v případě materiálů jinak tvořících dlouhé třísky.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
K procesně spolehlivému použití vrtáků 12×D je nutné předchozí vycentrování s č. 121068 - 121130.