• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!
    • K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták GARANT Uni Hero s válcovou stopkou DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 4,3mm

Artiklové číslo: 123020 4,3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma Werksnorm
Povlak TiAlSiN
Průměr břitu, min. Dc min. 4,3 mm
Třída tolerance ISO h7
Celková délka L 81 mm
Délka třískové drážky Lc 43 mm
Průměr stopky DS 6 mm
Úhel, 1. stupeň 140 stupně
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Posuv f 0,11 mm/ot.
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00600115
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 37,4 mm
Provedení stopky HA
Vzduch omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Uni
Označení výrobce GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Průměr těla D4 4,3 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 0,78 mm
Směr šroubovice pravý
Stoupání spirály 30 mm
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Užitná délka L1 37 mm
Funkční délka 47 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek oranžová
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 8×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 36,6 mm
Posuv v ocel < 1100 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 123020 4,3
EAN / GTIN 4069515012195
Číslo výrobce 123020 4,3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
140
Hliník (krátké třísky)
N
150
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
115
Ocel < 900 N/mm
P
110
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
95
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Maximální univerzálnost a hospodárnost v jednom nástroji. Robustní provedení nástroje a konvexně konkávní zakřivení řezné hrany pro optimální stabilitu nástroje a vlastnosti při lámání třísek v široké škále materiálů. Speciální geometrie prostoru pro třísky a leštěný prostor třísky pro ideální odvádění třísek s nejvyšší procesní spolehlivostí. Ultra hladký povlak TiAlSiN s vysokým výkonem pro efektivní snížení míry opotřebení a tvorby nárůstků na břitu.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC= L2+ 1,5× DC.
Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: objednávejte s č. 123021.
Tvar HE: objednávejte s č. 123020 a 129100HE.
Položky s cenou v závorce: Odlišná dodací lhůta a minimální objednávané množství 3 ks.