• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták GARANT Uni Hero s válcovou stopkou DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 6,4mm

Artiklové číslo: 123020 6,4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma Werksnorm
Povlak TiAlSiN
Průměr břitu, min. Dc min. 6,4 mm
Třída tolerance ISO h7
Celková délka L 114 mm
Délka upínací drážky Lc 76 mm
Průměr stopky DS 8 mm
Úhel, 1. stupeň 140 stupeň
Úhel spirály, min. 30 stupeň
Název výrobku (typ) H
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Délka stopky LS 37,4 mm
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Uni
Označení výrobce GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,16 mm
Směr šroubovice pravý
Stoupání spirály 30 mm
Tvar nábrusu A
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Nepodepřená délka A 80 mm
Užitná délka L1 65 mm
Funkční délka 80 mm
Hmotnost 68 g
Směr řezu Pravořezný
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 8×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 66,4 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 123020 6,4
EAN / GTIN 4069515012638
Číslo výrobce 123020 6,4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
140
Hliník (krátké třísky)
N
150
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
115
Ocel < 900 N/mm
P
110
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
95
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Maximální univerzálnost a hospodárnost v jednom nástroji. Robustní provedení nástroje a konvexně konkávní zakřivení řezné hrany pro optimální stabilitu nástroje a vlastnosti při lámání třísek v široké škále materiálů. Speciální geometrie prostoru pro třísky a leštěný prostor třísky pro ideální odvádění třísek s nejvyšší procesní spolehlivostí. Ultra hladký povlak TiAlSiN s vysokým výkonem pro efektivní snížení míry opotřebení a tvorby nárůstků na břitu.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC= L2+ 1,5× DC.
Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: objednávejte s č. 123021.
Tvar HE: objednávejte s č. 123020 a 129100HE.
Položky s cenou v závorce: Odlišná dodací lhůta a minimální objednávané množství 3 ks.