TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA H7 TiAlN

Artiklové číslo: 122790
30 varianty
Poznámka: Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC. TK vrták HPC pro lícované otvory pro obrábění hliníku k dodání na poptávku. Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA. Typ HB: Objednávejte s č. 122790 + 129100HB. Typ HE: Objednávejte s č. 122790 + 129100HE.
  • Postupy obrábění: Vrtání do plného (BVB), vystružování (BRE)
  • Strategie obrábění: HPC
  • Typ vrtacího nástroje: Vrták s dvojitým stupněm
  • Formulář záznamu: Hladký dřík
  • Rozhraní: Odpojovací místo 1
  • Řezný materiál: TK
  • Povlak: TiAlN
  • Skupina obrobitelnosti: M (nerezavějící ocel), P (ocel)
  • Vnitřní chlazení: ano, při 25 barech
  • Chladicí a mazací prostředek: ano
  • Vstup chladicí a mazací kapaliny: se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
  • Směr řezu: Pravořezný
  • Třída tolerance upínače: h6
  • Norma: DIN 6537 L
  • Počet břitů: 2
  • Směr šroubovice: pravý
  • Provedení (×D): 6×D
  • Konfigurovatelný: ne
  • Vzduch: omezené použití
  • Provedení stopky: HA
  • Tolerance vyrobeného otvoru: H7 mm
  • Úhel, 1. stupeň: 140 stupeň
  • Barevný kroužek: zelená
  • Posuv v: ocel < 900 N/mm2
  • Typ upínače, Odpojovací místo 1: Válcová stopka
Filtrovat

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost