• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA H7, TiAlN, ⌀ DC: 14H7mm

Artiklové číslo: 122790 14H7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 L
Povlak TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min. 14 mm
Celková délka L 124 mm
Délka upínací drážky Lc 77 mm
Průměr stopky DS 14 mm
Úhel, 1. stupeň 140 stupně
Název výrobku (typ) N
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Posuv f 0,34 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01401010
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 14 mm
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 45 mm
Provedení stopky HA
Vzduch omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Tolerance vyrobeného otvoru H7 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 2,547 mm
Směr šroubovice pravý
Typ vrtacího nástroje Vrták s dvojitým stupněm
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 79 mm
Užitná délka L1 56 mm
Funkční délka 56 mm
Hmotnost 185 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB); vystružování (BRE)
Barevný kroužek zelená
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 6×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 56 mm
Posuv v ocel < 900 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122790 14H7
EAN / GTIN 4045197745514
Číslo výrobce 122790 14H7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
100
Ocel < 900 N/mm
P
85
Ocel < 1100 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Uni
 
mokré max.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vrtání a vystružování v jedné pracovní operaci. Zesílené jádro a speciální výbrus špičky – díky tomu má příčné ostří vysokou přesnost středění. Velmi vysoká přesnost lícování díky 4vodicím fazetkám.

Výhoda:

Bez dodatečného vystružování lze zhotovit zúžené výrobní tolerance s lícováním H7.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
TK vrták HPC pro lícované otvory pro obrábění hliníku k dodání na poptávku.
Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: Objednávejte s č. 122790 + 129100HB.
Typ HE: Objednávejte s č. 122790 + 129100HE.