{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální šikmé | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlSiN | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00600115 | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 6 mm | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Typ upínače | Čep | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr stopky DS | 6 mm | |
| Délka stopky LS | 37,8 mm | |
| Průměr upínače, horní tolerance | 0 mm | |
| Průměr upínače, dolní tolerance | -0,008 mm | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 5,4 mm | |
| Průměr břitu, max. Dc max. | 5,4 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Třída tolerance ISO | h7 | |
| Průměr těla D4 | 5,4 mm | |
| Délka upínací drážky Lc | 44 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 0,98 mm | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel spirály, min. | 30 stupeň | |
| Stoupání spirály | 30 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 140 stupeň | |
| Tvar nábrusu | A | |
| Typ vrtacího nástroje | Středicí vrták, dvoustranný | |
| Název výrobku (typ) | N | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Povlak | TiAlSiN | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 47 mm | |
| Užitná délka L1 | 38 mm | |
| Celková délka L | 82 mm | |
| Funkční délka | 47 mm | |
| Hmotnost | 32 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | DIN 6537 L | |
| Označení tvaru podle normy | L | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 122700 5,4 | |
| EAN / GTIN | 4069515010290 | |
| Číslo výrobce | 122700 5,4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |