{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
| Koelsmeermiddeluitgang | met koelsmeermiddeluitgang, axiaal schuin | |
| Koelsmeermiddel | ja | |
| Serie | Uni Hero | |
| Nat maximaal | geschikt | |
| Artikelomschrijving producent | VHM-SPIRALBOHRER DIN6535 HA IK 6XD | |
| Interfaces positie | aan machinezijde | |
| Opnametype | Cilinderschacht | |
| Scheidingspuntcodering | ZYL01000115 | |
| Opnamevorm | gladde schacht | |
| Opname-uitvoering | metrisch | |
| Opnamegrootte, metrisch | 0100 mm | |
| Droge bewerking | geschikt onder voorwaarden | |
| Opnametype | pen | |
| Opnametolerantieklasse | h6 | |
| Schachtdiameter | 10 mm | |
| Schachtlengte | 41,5 mm | |
| Opnamediameter, ISO-tolerantieklasse | 10 mm | |
| Opnamediameter, bovenste maatafwijking | 0 mm | |
| Opnamediameter, onderste maatafwijking | -0,011 mm | |
| Schachtuitvoering | HA | |
| Snijkantdiameter, min. | 8,9 mm | |
| Snijkantdiameter, max. | 8,9 mm | |
| Configureerbaar | nee | |
| Tolerantie snijkantdiameter | tolerantieklasse ISO | |
| Tolerantieklasse ISO | h7 | |
| Diameter lichaam | 8,9 mm | |
| Spaangroeflengte | 61 mm | |
| Afstand snijkanthoek tot snijkantpunt | 1,62 mm | |
| Aantal snijkanten | 2 | |
| Spoedrichting | rechts | |
| Spiraalhoek, min. | 30 graden | |
| Spiraalspoed | 30 mm | |
| Hoek, 1e trap | 140 graden | |
| Aanslijpingsvorm | A | |
| Type boorgereedschap | centreerboor, eenzijdig | |
| Materiaal | VHM | |
| Verspaningsgroep | K (gietijzer); M (roestvrij staal); N (non-ferrometalen); P (staal); S (moeilijk verspaanbare materialen) | |
| Materialen, producentaanduiding | VHM | |
| Coating | TiAlN | |
| Aansluiting | scheidingspunt 1 | |
| Afkoppellengte | 65 mm | |
| Nuttige lengte | 51 mm | |
| Totale lengte | 103 mm | |
| Functielengte | 65 mm | |
| Gewicht | 104 g | |
| Snijrichting | rechtssnijdend | |
| Gereedschapsuitvoering | massief hardmetaal | |
| Norm | DIN 6537 L | |
| Vormletter normnummer | L | |
| Gegevensdrager | zonder gegevensdrager | |
| Bewerking | boren in massief materiaal | |
| Gekleurde ring | zonder | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Producttype | volboor | |
| Inhoud | losse onderdelen |
| Katalogové číslo | 122700 8,9 | |
| EAN / GTIN | 4069515010696 | |
| Číslo výrobce | 122700 8,9 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |