{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | DIN 338 | |
| Povlak | TiN | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 1 mm | |
| Třída tolerance ISO | h7 | |
| Celková délka L | 34 mm | |
| Délka upínací drážky Lc | 12 mm | |
| Průměr hřídele DS | 1 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 118 stupně | |
| Úhel spirály, min. | 30 stupně | |
| Název výrobku (typ) | N | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Posuv f | 0,03 mm/ot. | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00100105 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 1 mm | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Třída tolerance upínače | h7 | |
| Délka stopky LS | 22 mm | |
| Olej | vhodný | |
| Provedení stopky | HA | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | VHM-Spiralbohrer | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM TIN | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Toleranční třída | h7 | |
| Užitná délka L1 | 11 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného | |
| Doporučená maximální hloubka otvoru | 10,5 mm | |
| Posuv v | ocel < 1100 N/mm2 |
| Katalogové číslo | 122301 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197042156 | |
| Číslo výrobce | 122301 1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |