TKM-kierukkapora 1 mm

Tuote nro.: 122301 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
165 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 338
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7
  • Terien lkm Z: 2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 1 mm
Pinnoitus TiN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 338
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 118 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 10,5 mm
Nousukulma 30 astetta
Varsi Lieriövarsi, h7
Sisäjäähdytys ei
Lastu-urien pituus Lc 12 mm
Kokonaispituus L 34 mm
varren ⌀ Ds 1 mm
Varren toleranssi h7
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,03 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122301 1
EAN / GTIN 4045197042156

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
230
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
160
Alu > 10% Si
N
160
Teräs < 500 N/mm²
P
80
Teräs < 750 N/mm²
P
80
Teräs < 900 N/mm²
P
70
Teräs < 1100 N/mm²
P
50
Teräs < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
85
CuZn
N
160
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Vastaa standardia DIN 338.
Sama nimellis- ja varren ⌀.
TiN-pinnoitus.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Luistamaton kiristys poraistukassa nro 341050timanttipinnoitetuilla kiinnitysleuoilla.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin