• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK spirálový vrták, TiN, ⌀ DC h7: 8mm

Artiklové číslo: 122301 8
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
148 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma DIN 338
Povlak TiN
Průměr břitu, min. Dc min. 8 mm
Třída tolerance ISO h7
Celková délka L 117 mm
Délka upínací drážky Lc 75 mm
Průměr hřídele DS 8 mm
Úhel, 1. stupeň 118 stupně
Úhel spirály, min. 30 stupně
Název výrobku (typ) N
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,11 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00800105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 8 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h7
Délka stopky LS 42 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Spiralbohrer
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Směr šroubovice pravý
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Užitná délka L1 63 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 63 mm
Posuv v ocel < 1100 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122301 8
EAN / GTIN 4045197042859
Číslo výrobce 122301 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
230
Hliník (krátké třísky)
N
160
Al > 10% Si
N
160
Ocel < 500 N/mm²
P
80
Ocel < 750 N/mm²
P
80
Ocel < 900 N/mm
P
70
Ocel < 1100 N/mm²
P
50
Ocel < 1400 N/mm
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
85
CuZn
N
160
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Podobný DIN 338.
Shodný jmenovitý průměr a ⌀ stopky.
Povlak TiN.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Protiskluzové upnutí ve sklíčidle č. 341050 s upínacími čelistmi s diamantovým povlakem.