VHM spiralinis grąžtas, TiN, ⌀ DC h7: 1mm

Prekės Nr.: 122301 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
496 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės ne
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0010 mm
Koto skersmuo 1 mm
Pjovimo skersmuo, min. 1 mm
Pjovimo skersmuo, maks. 1 mm
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė ISO h7
Drožlių griovelio ilgis 12 mm
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 0,3 mm
Pjovimo briaunų skaičius 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Spiralinis kampas min. 30 laipsniai
Kampas, 1 etapas 118 laipsniai
Produkto pavadinimas (tipas) N
Įrankio medžiaga VHM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM TIN
Danga TiN
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 13 mm
Darbinės dalies ilgis 11 mm
Bendras ilgis 34 mm
Svoris 1 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN 338
Apdirbimo metodas gręžimas pilnu pajėgumu
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis surenkamas grąžtas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 122301 1
EAN / GTIN 4045197042156
Gamintojo numeris 122301 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
230
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
160
Al >10 % Si
N
160
Plienas <500 N/mm²
P
80
Plienas <750 N/mm²
P
80
Plienas <900 N/mm²
P
70
Plienas <1100 N/mm²
P
50
Plienas <1400 N/mm²
P
30
INOX <900 N/mm²
M
30
INOX >900 N/mm²
M
25
Ti >850 N/mm²
S
20
Ketus (G)
K
85
CuZn
N
160
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Panašus į DIN 338.
Nominalusis ir koto ⌀ sutampa.
TiN danga.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Gręžimo patrone Nr. 341050 grąžtas užspaudžiamas tvirtai ir patikimai.