Korunkový vrták HSS hloubka řezu 30 mm, bez povlaku, ⌀ DC: 45mm

Artiklové číslo: 118792 45
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
54 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
HSS
Povlak
bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min.
45 mm
Užitná délka L1
30 mm
Celková délka L
60,5 mm
Průměr hřídele DS
19,05 mm
Norma
Werksnorm
Mokré minimální
omezené použití
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Suché obrábění
omezené použití
Olej
vhodný
Provedení stopky
HB
Chladicí a mazací prostředek
ano
Průměr břitu, max. Dc max.
45 mm
Konfigurovatelný
ne
Použití typu otvoru
Průchozí otvor
Skupina obrobitelnosti
M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Provedení nástroje
Plná ocel
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu
Jádrový vrták
Doporučená maximální hloubka otvoru
30 mm
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 118792 45
EAN / GTIN 4069515029124
Číslo výrobce 118792 45
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vhodné pro všechny běžné magnetické vrtačky. Velmi kvalitní obrábění díky optimalizované geometrii břitů. Snadné přebrušování. Se stopkou Weldon ⌀ 19 mm.
HSS bez povlaku – cenově výhodná alternativa.

Použití:

Na přenosných magnetických nebo stojanových sloupových vrtačkách pro zhotovování větších otvorů v ocelových konstrukcích. Korunkový vrták řeže pouze tenký kruh materiálu. Vrtné jádro je vytlačováno pružinou přes vyhazovací kolík.

Rozsah dodávky:

Bez vyhazovacího kolíku.

Poznámka:

Pro mazání jádrových vrtáků doporučujeme vysoce výkonný řezný olej (viz č. 084210).