Stupňovitý vrták pod závit HSS 90°, vaporizovaný, Pro závit: M12

Artiklové číslo: 117060 M12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Kernloch-Stufenbohrer HSS 90°, vaporisiert, für Gewinde: M12
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0135 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h$08
Průměr stopky 13,5 mm
Délka stopky 52 mm
Průměr břitu, min. 10,2 mm
Průměr břitu, max. 13,5 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Třída tolerance ISO h9
Délka upínací drážky 108 mm
Počet břitů 2
Úhel spirály, max. 30 stupeň
Úhel, 1. stupeň 118 stupeň
Název výrobku (typ) N
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Řezný materiál HSS
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Povlak Vaporizovaný
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 115 mm
Užitná délka 87 mm
Celková délka 160 mm
Funkční délka 156,94 mm
Hmotnost 108 g
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN 4000-81
Postupy obrábění Vrtání zplna
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Stupňovitý vrták pod závit
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 117060 M12
EAN / GTIN 4045197035837
Číslo výrobce 117060 M12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vrtací a zahlubovací stupeň mají vlastní třískové drážky a vodicí fazetky. Proto zůstává profil stupňového vrtáku zachován i po vícenásobném přebrušování.

Použití:

Otvory pod závit a zahloubení jsou zhotoveny přesně souose při jedné pracovní operaci. Pro otvory pod závit dle DIN 336 list 1 se zahloubením 90° (jako DIN 69, provedení střední).