Vrtáky na otvory pro kuželový kolík, bez povlaku, ⌀ DC: 5mm

Artiklové číslo: 116310 5
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
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr břitu, min. Dc min.
4,9 mm
Průměr břitu, max. Dc max.
6,55 mm
Celková délka L
122 mm
Délka upínací drážky Lc
82 mm
Průměr hřídele DS
6,3 mm
Počet břitů Z
2
Úhel, 1. stupeň
118 stupně
Řezný materiál
HSS
Norma
DIN 1898 A
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Posuv f
0,05 mm/ot.
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL00632005
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
6,3 mm
Třída tolerance upínače
h8
Délka stopky LS
38 mm
Olej
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
Stiftloch-Kegelbohrer
Konfigurovatelný
ne
Směr šroubovice
pravý
Typ vrtacího nástroje
Vrták na kolíky
Skupina obrobitelnosti
P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
HSS
Povlak
bez povlaku
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
73 mm
Hmotnost
19 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Označení tvaru podle normy
A
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek
Bez
Druh produktu
Vrtáky do plného
Posuv v
ocel < 750 N/mm2
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 116310 5
EAN / GTIN 4045197029355
Číslo výrobce 116310 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
24
Ocel < 750 N/mm²
P
20
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Na obvodu kuželově rozšiřující se břity s drážkami pro lámání třísek. Zvláštním způsobem opracovaný povrch.

Výhoda:

V jednom pracovním úkonu vrtá kuželové otvory 1:50 pro kuželové kolíky dle ISO 2339 (DIN 1) a ISO 8736 (DIN 7978).

Poznámka:

⌀1,5; 2; 2,5 s válcovou stopkou k dodání na poptávku.
⌀14;16;20;25 se stopkou MK k dodání na poptávku.
Pro dokončovací obrábění používejte výstružníky pro kuželové otvory č. 161200.