Spirálový vrták dlouhý HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 1,6mm

Artiklové číslo: 116065 1,6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    308,00 CZK / 1 ks
  • od 5 kusy
    257,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
817 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Norma DIN 340
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min. 1,6 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 76 mm
Délka třískové drážky Lc 50 mm
Průměr stopky DS 1,6 mm
Úhel, 1. stupeň 118 stupně
Úhel spirály, min. 35 stupně
Název výrobku (typ) N
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,01 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00160105
Formulář záznamu Hladký dřík
Délka stopky LS 26 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Spiralbohrer lang HSS-E N
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, max. 40 stupně
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS/E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Užitná délka L1 46,8 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek červená
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 47,6 mm
Posuv v ocel < 1100 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 116065 1,6
EAN / GTIN 4045197363930
Číslo výrobce 116065 1,6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
Ocel < 1400 N/mm
P
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Broušený profil. Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Lesklý povrch.
S hrotem tvar AC od 2 mm.

Výhoda:

Pro vrtání s vrtacími pouzdry nebo na hluboce položených místech.
Pro velmi pevné, zušlechtěné oceli, i Toolox.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Vhodné NC navrtáváky č. 112103, 112110 a 112160 s úhlem hrotu 120° pro vyšší bezpečnost