• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Spirálový vrták dlouhý HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 3,8mm

Artiklové číslo: 116065 3,8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    314,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    261,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
163 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Norma DIN 340
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min. 3,8 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 119 mm
Délka třískové drážky Lc 78 mm
Průměr stopky DS 3,8 mm
Úhel, 1. stupeň 118 stupně
Úhel spirály, min. 35 stupně
Název výrobku (typ) N
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,02 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00380105
Formulář záznamu Hladký dřík
Délka stopky LS 41 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Spiralbohrer lang HSS-E N
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, max. 40 stupně
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS/E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Užitná délka L1 70,4 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek červená
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 72,3 mm
Posuv v ocel < 1100 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 116065 3,8
EAN / GTIN 4045197270559
Číslo výrobce 116065 3,8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
Ocel < 1400 N/mm
P
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Broušený profil. Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Lesklý povrch.
S hrotem tvar AC od 2 mm.

Výhoda:

Pro vrtání s vrtacími pouzdry nebo na hluboce položených místech.
Pro velmi pevné, zušlechtěné oceli, i Toolox.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Vhodné NC navrtáváky č. 112103, 112110 a 112160 s úhlem hrotu 120° pro vyšší bezpečnost