Spiraalboor lang HSS-E N, ongecoat, ⌀ DC h8: 1,6mm

Artikelnummer: 116065 1,6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,76 / 1 Stuk
  • van 5 Stuk
    € 8,97 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 340
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 1,6 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 340
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Spiraalhoek 35-40 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 47,6 mm
Spaangroeflengte Lc 50 mm
Totale lengte L 76 mm
Schacht-⌀ Ds 1,6 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,01 mm/omw.
Gekleurde ring rood
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 116065 1,6
EAN/GTIN 4045197363930
Nummer fabrikant 116065 1,6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
10
Staal < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
5
RVS < 900 N/mm²
M
12
RVS > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Profielgeslepen. Kerndikte en kernstijging normaal. Oppervlak blank.
Met aanslijping vorm AC vanaf 2 mm.

Voordeel:

Voor boorwerkzaamheden met boorbussen of op verdiept liggende plaatsen.
Voor hoogvaste, veredelde staalsoorten, ook TOOLOX.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Geschikte NC-centreerboren nr. 112103, 112110 en 112160 met 120° tophoek voor een hogere proceszekerheid