Broca espiral comprida HSS-E N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 1,6

N.º do artigo: 116065 1,6
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    10,69 € / 1 Peça
  • a partir de 5 Peça
    8,91 € / 1 Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
22 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 340
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 1,6 mm
Revestimento sem revestimento
Material de corte HSS E
Norma DIN 340
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Ângulo espiral 35-40 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 47,6 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 50 mm
Comprimento total L 76 mm
⌀ haste Ds 1,6 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,01 mm/U
Anel colorido vermelho
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo 116065 1,6
EAN/GTIN 4045197363930
Número do fabricante 116065 1,6
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
Aço < 1100 N/mm²
P
10
Aço < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Perfis retificados. Espessura do núcleo e aumento do núcleo normais. Superfície sem revestimento.
Com ponta em bico de AC a partir do tamanho 2 mm.

Vantagem:

Para trabalhos de perfuração com buchas de broca ou em locais profundos.
Para aços temperados de alta resistência, bem como TOOLOX.

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Brocas de marcação NC correspondentes n.º 112103, 112110 e 112160 com um ângulo da ponta de 120° para maior segurança processual