Spiralni svedri HSS-E, dolgi N 1,6 mm

Št. art.: 116065 1,6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    13,32 € / kos
  • od 5 kos
    11,10 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
179 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 340
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 1,6 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS E
Standard DIN 340
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Kot spirale 35-40 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 47,6 mm
Dolžina utorov Lc 50 mm
Celotna dolžina L 76 mm
⌀ držala Ds 1,6 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,01 mm/v
Barvni prstan rdeča
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 116065 1,6
EAN/GTIN 4045197363930

Tabela aplikacije

Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
10
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Profilno brušeni. Debelina in naraščanje jedra je običajno. Površina svetla.
S koničenjem oblike AC od 2 mm.

Prednosti:

Za vrtanje z vrtalnimi pušami ali na poglobljeno ležečih mestih. Z držalom Weldon − ⌀ 19 mm.
Za zelo trda, poboljšana jekla in TOOLOX.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Primerni NC-svedri za navrtanje art. 112103, 112110 in 112160 s kotom konice 120° za izboljšano procesno varnost
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico