Hadicová spona se šnekovým závitem „blow line“, (W2), 8–12 mm, 9 mm

Artiklové číslo: 115437
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Upínací proces šrouby
Pro vnější průměr hadice min. 8 mm
Pro vnější průměr hadice max. 12 mm
Šířka svorky 9 mm
Druh produktu Schlauchklemme

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 115437
EAN / GTIN 4047322176149
Číslo výrobce 115437
L-číslo L00970 1981
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Šneková hadicová spona „blow line“, chromovaná ocel (W2), šířka pásu 9,0 mm, rozpínací rozsah 8,0 – 12,0 mm.

Charakteristika:

  • Materiál: Chromovaná ocel (W 2)
  • Šířka pásu: 9,0 mm
  • Rozsah upnutí max.: 12,0 mm
  • Rozsah upnutí min.: 8,0 mm
  • Šestihranné šrouby: galvanizovaná ocel, povrchová úprava chrom III, SW 7