Slangklem voor slang met schroefdraad ”blow line”, (W2), 8 - 12 mm, 9 mm

Artikelnummer: 115437
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Inhoud 1 st.
Klemprocedure schroeven
Voor slang buitendiameter min. 8 mm
Voor slang buitendiameter max. 12 mm
Klembreedte 9 mm
Producttype Schlauchklemme

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 115437
EAN/GTIN 4047322176149
Nummer fabrikant 115437
L-nummer L00970 1981
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Slangklem met schroefdraad ”blow line”, chroomstaal (W2), bandbreedte 9,0 mm, spanbereik 8,0 - 12,0 mm.

Kenmerk:

  • Materiaal: Chroomstaal (W 2)
  • Bandbreedte: 9,0 mm
  • Spanbereik max.: 12,0 mm
  • Spanbereik min.: 8,0 mm
  • Zeskantbouten: gegalvaniseerd staal, verchroomd, SW 7